Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto strutturale MBT ad alta resistenza, testa piana
Occhiello: Acciaio zincato bianco (A2K), chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Fissaggi ad elevata resistenza
- Precarico elevato e uniforme
- Serraggio ad elevata tenuta meccanica, uniforme e perfettamente aderente
- Totalmente resistente alle vibrazioni
- Minore sforzo di lavorazione
- L'elevata resistenza alla trazione e al taglio consente assemblaggi soggetti a elevatissime sollecitazioni.
- Nessun distacco della testa del chiodo (bloccaggio meccanico)
- Chiusura garantita del foro, ermetica e resistente a spruzzi d'acqua
- Gamma eccezionalmente ampia di spessori serrabili
- Installazione rapida e qualità costante, utilizzando utensili pneumatici.
Da utilizzare solo con rivettatrici a doppia leva (art. n. 0949810) o PNG 122 (art. n. 070393733) e ugello corrispondente (∅ 4,8 mm: art. n. 0946820 o ∅ 6,5 mm: art. n. 0946830).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.