Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2
Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Cambio rapido e pratico dell'attacco grazie al sistema di cambio rapido M-CLICK Würth
- Il sistema completo molto compatto può essere utilizzato anche in spazi molto ristretti
- La lunghezza della testa è ridotta al minimo grazie al collegamento diretto alla macchina.
- Uso affidabile e sicuro delle seghe a tazza, la sega a tazza non cade a causa dell'apertura accidentale del mandrino.
- Le bassissime tolleranze di produzione e il collegamento diretto e preciso al mandrino garantiscono una riduzione significativa delle vibrazioni e una maggiore precisione della concentricità della sega, con conseguente maggiore durata della sega a tazza e minore usura del cuscinetto dell'unità di azionamento.
- Per sostituire la sega non è necessario rimuovere il mandrino dall'albero; questo consente l'azionamento con una sola mano. Inoltre, gli adattatori in dotazione consentono una sostituzione molto semplice e rapida dei diversi diametri.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.