Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Luce da lavoro a LED da 12 V a batteria Con lampada frontale orientabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Luce da lavoro a LED da 12 V a batteria Con lampada frontale orientabile

Con lampada frontale orientabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Lampada a LED 5 W

  • Batterie agli ioni di litio ricaricabile

  • Funzione segnale

  • Funzione lampada di emergenza

  • Fascio luminoso 350 lumen

  • Con protezione contro lo scarico completo della batteria

  • Con stazione di ricarica

  • Con alimentazione da 230 V e 12 V per accendisigari