Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Luce d'ingombro con braccio corto 12 V/24 V universale
Luce d'ingombro con braccio corto 12 V/24 V universale - 1
Luce d'ingombro con braccio corto 12 V/24 V universale - 2
Luce d'ingombro con braccio corto 12 V/24 V universale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Luce d'ingombro con braccio corto 12 V/24 V universale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Sistema a due scomparti (doppia protezione per la lampadina)


Protegge l'area di contatto dall'ingresso dell'umidità in caso di danni alla gemma



Gemme (capsule luminose) saldate a ultrasuoni



Braccio lampada flessibile



Interasse dei fori di fissaggio compatibile con tutti i tipi più diffusi


Senza foratura

Indicazione

con portalampada 24 V