Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lucchetto Touch 57
Lucchetto Touch 57 - 1
Lucchetto Touch 57 - 2
Lucchetto Touch 57 - 3
Lucchetto Touch 57 - 4
Lucchetto Touch 57 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lucchetto Touch 57

Lucchetto a impronte digitali per l'uso in interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Memorizzazione di un massimo di 20 impronte digitali

  • Memorizzazione codificata

  • Apertura e chiusura automatica

  • Doppio bloccaggio a sfera, miglior fissaggio possibile della staffa

  • Nuovo concetto di energia: Basso consumo e batteria potente

  • Corpo del blocco e staffa rivestiti

  • Staffa temprata

  • Elementi interni ammortizzanti
Indicazione

Le batterie CR2 sono disponibili in commercio e hanno una durata di circa 1-2 anni, ossia circa 10.000 aperture. Se la batteria perde potenza, il blocco trasmette un codice SOS Morse quando viene azionato (3 lampeggi brevi, 3 lampeggi lunghi, 3 lampeggi brevi). Questo messaggio viene visualizzato per le ultime 5-10 chiusure, dopo di che il lucchetto non si bloccherà di nuovo finché non viene inserita una nuova batteria. Il lucchetto è dotato di una memoria interna, pertanto non è necessario salvare nuovamente le impronte digitali salvate.