Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grasso per giunti ad alta temperatura
Grasso lubrificante a base di oli minerali e sapone complesso al litio con additivi per migliorare la protezione contro corrosione, ossidazione e usura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente all'ossidazione
Protezione contro la corrosione
Buona protezione anti-usura
Buona capacità di carico
Proprietà di funzionamento in condizioni critiche
- Adatto a basse velocità di scorrimento
- Adatto per applicazioni oscillanti
Prodotto privo di acido, resina, silicone e AOX
Il grasso per giunti ad alta temperatura è utilizzato per lubrificare tutti i tipi di rulli e cuscinetti. Il grasso è stato particolarmente ottimizzato per l'uso di giunti omocinetici in veicoli. Il prodotto è stato testato in condizioni di temperature normali (fino a 80 °C) nonché a temperature elevate (fino a 120 °C) sul nostro pannello di prova, nonché sul banco di prova di un rinomato produttore di alberi cardanici. I risultati dei test sono stati molto buoni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.