Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lubrificante adesivo HHS® 5000
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS® 5000

Olio penetrante totalmente sintetico resistente alla temperatura con PTFE

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Risultato ottimale


  • Elimina i cigolii e gli stridii

  • Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione


Resistenza all'usura ottimale


  • Lubrificante ottimo e duraturo

  • Offre protezione duratura contro la corrosione


Eccellente compatibilità con i materiali


  • Compatibile con O-ring e X-ring

  • La compatibilità con il materiale plastico impedisce di intaccare i materiali di supporto verniciati.


Per l'uso a temperature elevate


  • Pellicola protettiva permanente anti-scorrimento per i carichi ad alte temperature

  • Non si ossida (indurimento) fino a 200 °C, per brevi periodi fino a 250 °C

  • Nessun residuo di carbonizzazione


Contiene lubrificante solido al PTFE


  • Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura

  • Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche e di resistenza alle temperature