Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 500
Grasso spray EP a lunga durata per una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e gli influssi ambientali con una ridotta adesione dello sporco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Facile da usare, effetto significativo
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Carico di compressione elevato
- Estremamente resistente alla pressione grazie agli additivi EP
- Ottimo attenuamento del rumore e delle vibrazioni
Maggiore durata e protezione
- Si presta alle lubrificazioni aperte, esposte alle intemperie e al dilavamento.
- Lubrificante ottimo e duraturo
- Offre protezione duratura contro la corrosione
- Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate
Effetto lubrificante duraturo
- Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura
- Bassa usura sulle superfici lubrificate
- Aderenza ridotta di polvere e sporcizia
Per l'uso professionale nei punti di lubrificazione esposti a sporco e agenti atmosferici, ad esempio ruote dentate, cuscinetti, funi metalliche, bilancieri a molla, cerniere, guide di scorrimento, catene, ruote di catene, argani a cavo, mandrini, ruote dentate, cremagliere dentate ecc.
- Agitare prima dell'uso
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione
- Applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.