Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lubrificante adesivo HHS® 2000 PLUS
Olio lubrificante adesivo sintetico universale ad alte prestazioni, con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Nessun rumore grazie all'applicazione mirata
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Eccezionali proprietà di scorrimento e penetrazione
Estrema adesione e resistenza alla pressione
- Nessun gocciolamento o sporcizia grazie all'aderenza istantanea durante l'irrorazione
- Elevata resistenza alla pressione per una protezione affidabile
Resistenza all'usura e compatibilità dei materiali
- Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.
- In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).
- Privo di microplastiche
- Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.
- Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.
- Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto deve essere utilizzato come strato anticorrosivo, va completamente rimosso prima che il dispositivo in questione venga riutilizzato.
Per l'uso professionale in applicazioni ad alta pressione, in caso di elevate forze di espulsione o applicazioni in altezza, ad esempio su cavi Bowden, bulloni, giunti, cerniere, guide di scorrimento, pignoni, cremagliere o ingranaggi aperti.
- Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- Pulire accuratamente i punti da lubrificare prima dell'applicazione.
- Spruzzare quindi il prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.