Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lubrificante adesivo HHS®100
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP>100 - 1
Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP>100 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante adesivo HHS®100

Cera sintetica secca con PTFE resistente alle forze centrifughe per un basso attrito e resistenza alle condizioni atmosferiche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Distribuzione efficace del lubrificante e riduzione del rumore


  • Elimina i cigolii e gli stridii

  • Buona capacità di scorrimento e penetrazione degli spazi, anche nelle aree difficili da raggiungere

  • Penetrazione efficace negli spazi verticali per evitare la colatura e la fuoriuscita di lubrificante


Repellente allo sporco


  • Dopo l'applicazione, la cera forma uno strato protettivo sulla superficie.

  • L'effetto beading protegge la superficie da sporco e contaminazione.

  • Resistente agli agenti atmosferici


Protezione e stabilità durature


  • Lubrificante di lunga durata con eccellente aderenza

  • Nessuna dispersione del lubrificante in caso di parti rotanti ad alta velocità

  • Offre protezione duratura contro la corrosione

  • Bassa usura sulle superfici lubrificate


Versatile, delicato e resistente


  • Protegge e mantiene gli O-ring e gli X-ring

  • Non influisce sui materiali di supporto verniciati

  • Compatibilità con i materiali plastici grazie alla formula speciale


Contiene lubrificante solido al PTFE


  • Riduzione della temperatura di attrito per una lubrificazione più duratura

  • Buone proprietà in condizioni di funzionamento critiche
Indicazione
  • Il prodotto non è soggetto alla classificazione della viscosità.

  • Poco dopo essere stato spruzzato, il prodotto forma una pellicola lubrificante asciutta a base di cera altamente efficace che garantisce una protezione ottimale contro la corrosione.