Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
HHS 100 PLUS lubrificante adesivo
HHS 100 PLUS lubrificante adesivo - 1
HHS 100 PLUS lubrificante adesivo - 2
HHS 100 PLUS lubrificante adesivo - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

HHS 100 PLUS lubrificante adesivo

Lubrificante secco ad alte prestazioni per ambienti estremamente polverosi e sporchi con eccellenti proprietà lubrificanti grazie all'aggiunta di nitruro di boro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Riduzione dell'usura grazie all'applicazione mirata


  • Eccellenti proprietà di scorrimento e penetrazione

  • Lo strato di protezione secco garantisce eccellenti proprietà di scorrimento e impedisce l'adesione di polvere, sporco e altre impurità.

  • Elimina i cigolii e gli stridii.


Protezione e durata eccezionali


  • Ideale per la lubrificazione in ambienti molto sporchi, polverosi e asciutti

  • Riduzione della frequenza di rilubrificazione necessaria grazie alla resistenza all'usura delle superfici lubrificate

  • Eccezionale tenuta contro umidità e sporcizia

  • Offre protezione duratura contro la corrosione.


Resistenza all'usura e compatibilità dei materiali


  • Il nitruro di boro tollera un ampio intervallo di temperature per una lubrificazione uniforme.

  • In caso di attenuazione dell'olio superiore a 180 °C, il nitruro di boro porta la lubrificazione fino a 1000 °C (lubrificazione a secco).

  • Eccellente compatibilità del materiale con acciaio, metalli non ferrosi, acciaio inossidabile, EPDM, FKM, NBR

  • Privo di microplastiche
Indicazione
  • Può essere utilizzato nel settore alimentare grazie alla certificazione NSF.

  • Registrazione NSF in conformità a NSF H1: per motivi tecnici, il prodotto può entrare in contatto accidentale con i prodotti alimentari.

  • Se utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti, può essere utilizzata solo la quantità minima tecnicamente necessaria. Se il prodotto viene utilizzato come pellicola anticorrosione, rimuoverlo completamente prima di rimettere in funzione il dispositivo interessato.
Area di applicazione