Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Livella laser rotante RL5-14
Livella laser rotante RL5-14 - 1
Livella laser rotante RL5-14 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella laser rotante RL5-14

Livello laser rotante autolivellante per uso interno ed esterno con alloggiamento in materiale composito rinforzato con fibra di vetro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Laser robusto e preciso


  • Dispositivo affidabile per cantieri edili, adatto per condizioni difficili grazie al robusto alloggiamento in composito con certificazione IP67 per un elevato livello di protezione contro polvere e acqua

  • Livello di precisione estremamente elevato, anche in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla conformità alla norma ISO 17123-6

  • Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento

  • Il monitoraggio automatico del livello previene gli errori di livellamento causati da vento, superfici cedevoli e urti al treppiede.

  • Il raggio d'azione molto lungo consente il trasferimento preciso delle quote anche su grandi distanze.


Facile da usare


  • Funzionamento pratico tramite telecomando wireless

  • Lavoro ininterrotto grazie alla lunga durata della batteria agli ioni di litio, che può essere ricaricata rapidamente tramite la presa di ricarica
Indicazione

Per applicazioni in ambienti interni ed esterni