Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser rotante orizzontale RL2-14
Progettato specificatamente per l’uso in ambienti esterni. Molto robusto, con una lunga durata e facile da utilizzare. La carcassa in materiale rinforzato con fibre di vetro rende il RL2-14 perfetto per l’utilizzo in cantiere.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Livelli di precisione molto elevati, anche in condizioni meteorologiche avverse
Conforme a ISO 17123-6
Risparmio di tempo
Autolivellamento in pochi secondi
Previene gli errori di livellamento
Il monitoraggio automatico del livello previene gli errori di livellamento causati da vento, superfici cedevoli e urti al treppiede.
Protezione completa contro lo sporco e l’acqua
Classe di protezione IP67
Batterie non incluse nella fornitura
- Trasferimento delle livelle
- Allineamento orizzontale in ambienti interni ed esterni
- Monitoraggio degli scavi delle fosse di fondazione
- Controsoffitti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.