Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser rotante digitale RLDN-22
Per allineamenti orizzontali e verticali in applicazioni interne ed esterne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Molto robusto e facile da utilizzare
- Il display digitale visualizza tutte le funzioni e i valori di inclinazione
- L'RLDN-22 è uno strumento di misurazione ad alta precisione grazie al sistema di monitoraggio continuo della percentuale di inclinazione
- Doppia regolazione dell'inclinazione su entrambi gli assi in due direzioni tramite display
- Il sistema di monitoraggio automatico del livello e dell'inclinazione impostata evita errori di misurazione causati da vento, superfici cedevoli o urti al treppiede
- Velocità di rotazione variabile per una buona visibilità negli interni e per il corretto funzionamento del ricevitore e dei comandi della macchina
- Allineamento particolarmente comodo e preciso della direzione della pendenza grazie al laser verticale, la base di allineamento e il ricevitore
Contenuto:
- Livello laser rotante RLDN-22
- Caricabatteria
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Base di allineamento manuale
- Valigia
- Guida rapida
- Accessorio a parte: Telecomando
- Per il trasferimento di quote e il controllo dell'altezza
- Allineamento orizzontale in ambienti interni e esterni
- Realizzazione di superfici inclinate su uno o due assi
- Allineamento verticale di pareti in cartongesso, colonne, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.