Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Livella con due manici
Livella con due manici - 1
Livella con due manici - 2
Livella con due manici - 3
Livella con due manici - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella con due manici

Estremamente resistente e a bassa torsione con profilo rettangolare in metallo leggero, tre livelle e una o due impugnature, a seconda della lunghezza della livella

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Misurazioni precise


  • Due superfici di misurazione fresate nelle varianti fino a 120 cm di lunghezza forniscono un livello di precisione molto elevato, anche durante la misurazione in a livella capovolta.

  • Tappi terminali rimovibili per un appoggio a filo tra le superfici di misurazione e il pezzo in lavorazione

  • Due livelle verticali consentono la lettura senza fastidiose rotazioni

  • Movimento dell'indicatore ottimizzato per un lavoro preciso a temperature variabili, in qualsiasi condizione atmosferica


Molto resistente e di lunga durata


  • Blocco della livella in vetro acrilico con anelli di lettura anticorrosione intarsiati

  • Il liquido fluorescente della livella è estremamente resistente ai raggi UV per prevenire lo scolorimento

  • Superficie molto liscia con rivestimento a polvere elettrostatica rossa per una facile pulizia