Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Livella ottica da cantiere con vista spannometrica aggiuntiva
Livella ottica da cantiere con vista spannometrica aggiuntiva - 1
Livella ottica da cantiere con vista spannometrica aggiuntiva - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Livella ottica da cantiere con vista spannometrica aggiuntiva

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Livellamento del campo visivo: Automatico (pre-regolazione tramite livella)


  • Lo strumento compensa automaticamente lievi errori di lettura della livella

  • Insensibile alle vibrazioni


Brevissima distanza di avvistamento



Pulsanti grandi e antiscivolo


Utilizzo semplice e veloce.



Cerchio orizzontale di metallo dietro il vetro, 400 gon


Resistente anche in condizioni climatiche estreme.



Carcassa: Alluminio, a prova di schizzi


Può essere utilizzato con la pioggia, resistente agli urti



Vite tangente orizzontale montata a molla continua


Messa a fuoco con protezione per l'eccessiva rotazione



Specchietto con livella

Indicazione
  • stima in cm: ca. 150 m

  • Graduazione: verticale

  • Immagine: verticale

  • Compensatore: con smorzamento magnetico

  • Numerazione: 1 gon