In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 43 versioni trovati
Livella con stabile profilo rettangolare in lega leggera resistente alle sollecitazioni con due livelle e superfici laterali lisce. Disponibile in diverse lunghezze.
Livella robusta e a bassa torsione con magneti, due livelle e superfici laterali lisce. Disponibile in diverse lunghezze.
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
Estremamente resistente e a bassa torsione con profilo rettangolare in metallo leggero, tre livelle e una o due impugnature, a seconda della lunghezza della livella
In robusto metallo leggero con livella orizzontale a sei linee, livella rotante a 360° e livella verticale
Piccola livella professionale con due superfici magnetiche
Esecuzione leggera
Livella per allineare gli interruttori e le prese
Livella in lega leggera con due fiale in vetro acrilico resistente agli urti e tappi terminali in gomma antiurto e antiscivolo
Profilo rettangolare in lega leggera, estremamente resistente e stabile
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Livella in lega leggera
Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante