Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima leggibilità e lunga durata
- Blocco livella in vetro acrilico con linee di marcatura stampate fisse in corrispondenza della bolla
Nessuno scolorimento del liquido, massima precisione anche con temperature variabili
- Liquido della bolla fluorescente, molto resistente ai raggi UV
Molto facile da pulire
- Superficie estremamente liscia grazie al rivestimento a polvere fine in argento
Design robusto con elevata precisione di misurazione
- Tappi terminali resistenti agli urti proteggono il profilo della livella dalle deformazioni
- Livella con precisione di misurazione in posizione normale di 0,029° = 0,5 mm/m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.