Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella in metallo leggero
In robusto metallo leggero con livella orizzontale a sei linee, livella rotante a 360° e livella verticale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Compatta, precisa e versatile
- Il design compatto la rende facile da trasportare e tenere a portata di mano.
- Lettura e determinazione degli angoli di inclinazione estremamente semplice per una maggiore facilità d'uso
- Misurazioni precise con la livella a sei linee per gradienti dall'1 al 2%
- Livella rotante a 360° con scala graduata per la misurazione diretta dell'inclinazione
- Potenti magneti in terre rare per una presa estremamente stabile su tubi, profili e strutture in acciaio
- Superficie di misurazione fresata con scanalatura a V per un livello di precisione molto elevato
Per le applicazioni più impegnative
- Blocchi livella con liquido fluorescente
- L'elevato livello di resistenza ai raggi UV impedisce lo scolorimento del liquido.
- Robusta e durevole grazie al profilo in alluminio pressofuso estremamente resistente
Design robusto ideale per le applicazioni più impegnative nella lavorazione dei metalli, nell'edilizia e in qualsiasi applicazione che richieda una livella compatta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.