Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livella elettronica
Livella protetta da acqua e polvere con profilo in metallo leggero a bassa torsione, due display digitali e tre livelle
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Misurazioni rapide e precise
- Due display grandi, chiari e illuminati, uno sulla parte anteriore e uno sulla superficie di misurazione superiore fresata, consentono una rapida lettura del valore misurato
- La guida di inclinazione acustica, disattivabile, emette un tono continuo a 0° e 90° per l'allineamento senza dover guardare il display
- Due livelle verticali evitano di dover fare movimenti scomodi per leggere il livello
- Blocchi livella estremamente facili da leggere in vetro acrilico con anelli di lettura intarsiati a prova di corrosione
- Estrema precisione anche in presenza di oscillazioni di temperatura
- Le due superfici di misurazione fresate assicurano un elevato livello di precisione, anche per le misurazioni a livella capovolta
- Cappucci terminali facilmente rimovibili per un appoggio a filo sulle superfici di misurazione
Prodotto robusto e pratico
- Il liquido fluorescente della livella è estremamente resistente ai raggi UV per prevenire lo scolorimento
- Superficie molto liscia con rivestimento a polvere elettrostatica rossa per una facile pulizia
- Tappi terminali antiurto
- Due impugnature in materiale plastico bicomponente per una maneggevolezza comoda e una presa salda e sicura
- Il grado di protezione IP65 protegge da polvere e acqua, anche in condizioni di lavoro difficili
- Due batterie (incluse nel contenuto) garantiscono un funzionamento prolungato
La livella digitale può essere utilizzata ovunque siano richieste misurazioni precise, ad esempio in edilizia, posizionamento di mobili o ripiani ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.