Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Liquido freni DOT 5,1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Liquido freni DOT 5,1

Il liquido freni sintetico è utilizzabile con impianti dei freni idraulici per i quali il produttore prescrive le qualità DOT 5,1. Idoneo per tutti gli impianti ABS.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Soddisfa e supera le specifiche: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 5.1


I liquidi freni possono essere miscelati con qualsiasi altro prodotto commerciale che soddisfi i seguenti requisiti di test: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 o ISO 4925.



Formulato sulla base di eteri di glicole


  • Eccellente protezione contro la corrosione rispetto ai metalli ferrosi e non ferrosi.

  • Elevato grado di stabilità termica

  • Buona compatibilità con la gomma


Eccellenti proprietà di lubrificazione


Adatto per l'uso nel sistema di frizioni con trasmissione di potenza idraulica..

Indicazione

Cambiare i fluidi per freni seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. In nessun caso mescolare con fluidi per trasmissioni automatiche (ATF) o con oli minerali. Evitare il contatto con superfici verniciate, poiché i fluidi per freni hanno un effetto solvente sulle vernici. Il liquido per freni è igroscopico.


Per filtro carburante/tamburi: Il rubinetto deve essere utilizzato solo per versare il liquido per freni. Dopo l'uso (e durante lo stoccaggio), chiudere sempre il barattolo con il coperchio originale. Il rubinetto non garantisce la protezione dall'umidità. Si prega di informare i propri clienti sul corretto metodo di conservazione. Seguire le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.