Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Liquido freni DOT 4
Per sistemi di frenatura idraulica. Raccomandato per veicoli VW/Audi, Seat e Skoda.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Soddisfa e supera le specifiche: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 e DOT 4
I liquidi freni possono essere miscelati con qualsiasi altro prodotto commerciale che soddisfi i seguenti requisiti di test: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 o ISO 4925.
Formulato sulla base di eteri di glicole
- Eccellente protezione contro la corrosione rispetto ai metalli ferrosi e non ferrosi
- Elevato grado di stabilità termica
- Buona compatibilità con la gomma
Eccezionali proprietà lubrificanti
Adatto per l'uso nel sistema di frizioni con trasmissione di potenza idraulica.
Cambiare i fluidi per freni seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. In nessun caso mescolare con fluidi per trasmissioni automatiche (ATF) o con oli minerali. Evitare il contatto con superfici verniciate, poiché i fluidi per freni hanno un effetto solvente sulle vernici. Il liquido per freni è igroscopico.
Aprire il tappo solo per versare il liquido freni. Dopo l'uso (e durante lo stoccaggio), chiudere sempre il barattolo con il coperchio originale. Il tappo non garantisce la protezione dall'umidità. Si prega di informare i propri clienti sul corretto metodo di conservazione. Seguire le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.