Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lima abrasiva pneumatica a nastro DSF 10
Lima abrasiva pneumatica pratica e compatta per nastri abrasivi da 10/11/12 x 330 mm. Per la levigatura, la sbavatura e la satinatura in punti difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Design leggero e compatto
Lavoro senza sforzo, per l’uso in spazi ristretti.
Sostituzione semplice e veloce del nastro abrasivo
La molla integrata nel braccio garantisce un tensionamento ottimale del nastro abrasivo.
Braccio per nastro abrasivo regolabile
Grazie alla sua capacità di rotazione di 360°, il braccio garantisce facilità di funzionamento.
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'attrezzo ad aria compressa previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.