In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Smerigliatrice angolare a lunga durata e pratica, design angolato, con controllo della velocità senza utensili e impugnatura rivestita in gomma per proteggere dalle vibrazioni e dal raffreddamento delle mani.
Particolarmente adatta per le aree intorno ai giunti di saldatura, i contorni e i bordi. Con l'effetto sabbiatura, garantisce un fondo efficace su rivestimenti in stagno e applicazioni a spatola
Smerigliatrice dritta a lunga durata e pratica, design dritto, con controllo della velocità senza utensili e impugnatura rivestita in gomma per proteggere dalle vibrazioni e dal raffreddamento delle mani.
Lima abrasiva pneumatica pratica e compatta per nastri abrasivi da 10/11/12 x 330 mm. Per la levigatura, la sbavatura e la satinatura in punti difficili da raggiungere
Per il montaggio di spazzole a nastro
Disco rotorbitale da 5 mm (per la sgrossatura)
Smerigliatrice per stampi di lunga durata, design dritto, con controllo della velocità senza attrezzi e impugnatura gommata per proteggere dalle vibrazioni e dal raffreddamento delle mani.
Utensile dal peso estremamente ridotto e maneggevole per risparmiare tempo durante la rimozione di protettivi sottoscocca, composti sigillanti, vernici, ruggine e pellicole
Orbita da 2,5mm (per il trattamento della superficie)