Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 152C
Disco rotorbitale da 5 mm (per la sgrossatura)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Robusto e resistente
Potente motore e cuscinetto con protezione contro la polvere
Minime vibrazioni per risultati di levigatura ottimali e per l'utilizzo senza fatica
La trasmissione comprende 3 punti di equilibrio
Regolazione ottimale sull'inserto di levigatura e cambio carta senza scollegamento dell'aria pneumatica
Controllo della velocità variabile
Per aspirazione esterna della polvere
Minimo accumulo di polvere grazie alla funzione di aspirazione ottimale con aspirapolvere o impianti d'aspirazione fissi
Design ergonomico e perfetta maneggevolezza
Design dell'alloggiamento estremamente compatto
Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard. Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Per la levigatura a secco di legno, superfici metalliche, carrozzeria, per la rimozione di strati di vernice, ruggine, ecc. Con orbita da 5 mm, particolarmente adatto per la sgrossatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.