Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Levigatrice rotorbitale ETS 150-E twin
Con due livelli di levigatura per lavori di sgrossatura e finitura e con platorello a 6 fori per dischi abrasivi ∅ 150 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
2 impostazioni di orbita su una sola macchina
- Levigatura grossolana con corsa di 6,2 mm
- Levigatura fine con corsa di 2,8 mm
Elevata capacità di asportazione
Movimenti oscillanti e rotatori simultanei
Aspirazione della polvere integrata
L'apparecchio può essere utilizzato anche senza la funzione di aspirazione esterna.
Manopola di regolazione per adattare il numero di rotazioni e oscillazioni
I materiali sensibili, come impiallacciature o strati sottili di vernice, possono essere trattati senza problemi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.