Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione - 1
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione - 2
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione - 3
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione - 4
Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Levigatrice orbitale elettrica ESS 100-MULTI con tre tamponi intercambiabili per una finitura perfetta in qualsiasi posizione

Per il fissaggio di carta abrasiva a strappo di 115 x 107 mm (quadrata), 133 x 80 mm (rettangolare), 150 x 100 mm (triangolare) e per il fissaggio a leva di 115 x 140 mm (quadrata)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Aree di presa completamente rivestite da Softgrip.


Per una presa salda in qualsiasi posizione di lavoro.



Potente motore da 180 W.


Buone prestazioni di asportazione sotto carico.



Contenitore per la polvere con microfiltro integrato.


Per l'aspirazione mobile delle polveri.



Tappo contenitore polvere con filettatura


Rimozione della polvere senza fuoriuscita



Attacco aspirazione.


Possibilità di collegare un aspirapolvere.



Assortimento di materiali di consumo


La giusta combinazione di carta abrasiva per ogni lavoro

Indicazione

Le polveri pericolose (ad es. polvere di legno e di vernice) devono essere aspirate con un aspirapolvere omologato in classe M.