Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva telescopica con testa orientabile, veicoli commerciali
Leva regolabile flessibile in metallo per la massima trasmissione della forza in spazi stretti nel settore dei veicoli industriali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- La testa della leva può essere ruotata di 180° e viene bloccata saldamente tramite un meccanismo a pressione sulla testa.
- La lunghezza della leva può essere regolata in incrementi di 10 mm utilizzando un pulsante.
- La testa a punta consente un impiego ottimale anche in spazi di lavoro ristretti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.