Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto reversibile 3/8" con cambio di direzione tramite ghiera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Testa compatta, stretta
- Semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario
- Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola
- Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano
- Dentatura fine a 72 denti, angolo di ripresa di 5°
- Superficie cromata, manico bicomponente
- DIN 3122, ISO 3315
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.