Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera - 1
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera - 2
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera - 3
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera - 4
Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto da 1/4" con cambio di direzione tramite ghiera

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Testa compatta, stretta

  • Semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario

  • Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola

  • Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano

  • Dentatura fine a 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Lunghezza 135 mm

  • Superficie cromata, manico bicomponente

  • DIN 3122, ISO 3315