Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 1
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 2
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 3
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 4
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 5
Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile

Estensibile fino a max. 432 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Norma: DIN 3122, ISO 3315



Trasmissione ottimale della potenza


Manico telescopico allungabile fino a 432 mm max.



Utilizzo semplice


  • Rilascio rapido con blocco di sicurezza

  • Testa del cricchetto flessibile e girevole con dispositivo di bloccaggio. 72 denti con un angolo di rotazione di 5°.