Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Metallo di apporto per brasatura del rame N. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per la saldatura senza fondente di rame/connessioni in rame negli impianti di petrolio, gas e gas liquido e negli impianti di riscaldamento e acqua potabile con tubi di dimensioni superiori a 28 x 1,5 mm. Quando si salda l'ottone o il bronzo rosso, deve essere utilizzato un ulteriore fondente.

  • Temperatura di lavorazione: 730°C

  • Zona di fusione: 710-880°C
Indicazione

La lega non contiene fondente.