Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lega per brasatura ottone n. 95 F
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu 60Zn(Si) (Mn), con nucleo fondente in conformità alla norma DIN EN 1045 - FH 21
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per la brasatura/saldobrasatura di rame, nichel, acciaio e per la saldatura di ottone e bronzo
- Temperatura di esercizio: 900°C
- Zona di fusione: 890-900°C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.