Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lega per brasatura dolce senza piombo Filo di apporto per elettronica n. 10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Conformità alla normativa RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453
- Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni
- Temperatura di esercizio: 350-450°C
- Zona di fusione: 227°C
Saldatura fine, ingegneria delle telecomunicazioni, componenti elettronici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.