Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Filo di apporto per saldatura dolce privo di piombo per elettronica n. 1 Conformità alla normativa RoHS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Filo di apporto per saldatura dolce privo di piombo per elettronica n. 1 Conformità alla normativa RoHS

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Conformità alla normativa RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 a norma DIN EN ISO 9453

  • Composizione del flussante a norma DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, con attivatori organici e privo di alogeni

  • Temperatura di esercizio: 350-450°C

  • Zona di fusione: 227°C