In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
16 articoli con 18 versioni trovati
Con pratica vasca aggiuntiva centrale
Con pratico scarico aggiuntivo e inserto in acciaio inox
Con gocciolatoio multiuso agganciabile
Gocciolatoio con scarico aggiuntivo
Per larghezze modulo da 700 mm o per unità angolari da 900 x 900 mm
Vasca lineare con elegante raggio da 10 mm
Lavello compatto con gocciolatoio
Con pratico scarico aggiuntivo
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna