Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro abrasivo non tessuto per smerigliatrici a contatto fisse RED PERFECT® 3D
Per l'opacizzazione, la brunitura e la finitura (smerigliatura finale) e per il livellamento di componenti piani e leggermente profilati "pre-levigati" in acciaio inossidabile con rigorosi requisiti per le superfici decorative.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Levigatura finale perfetta (levigatura di finitura) adatta per esigenze superficiali elevate con una profondità di ruvidità notevolmente inferiore, senza produrre una finitura lucida.
- La lunga durata e la distribuzione uniforme della grana abrasiva garantiscono una finitura di levigatura uniforme sul pezzo in lavorazione
- Abrasivo in nylon rinforzato con struttura tridimensionale non tessuto
- La struttura flessibile ed elastica del feltro assicura un adattamento ottimale al pezzo. Nessuna modifica alla geometria del pezzo lavorato.
- Riduzione significativa della rilavorazione
- A una velocità sostenuta, una grana grossa agisce come una grana più fine e a una velocità più bassa, una grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
- Maggiore affidabilità del processo, sia che si lavori con una lima levigatrice elettrica, una levigatrice a nastro, una smerigliatrice a contatto stazionaria o una smerigliatrice angolare, è garantita una qualità uniforme della superficie.
- Per la finitura, l'opacizzazione, la brunitura e lo sbiadimento incrociato con rugosità bassa
- Rimozione di scolorimento, strati di vernice, ruggine superficiale, riparazione di superfici con danni minori e opacizzazione fine
- Materiali da lavorare: Acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.