Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per la serie Prusa XL
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere e finitura satinata sui due lati per Original Prusa XL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Panoramica
- Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.
- In termini di proprietà di stampa, la lastra di stampa con finitura satinata si colloca tra le varianti con finitura liscia e testurizzata.
- La superficie verniciata a polvere con finitura opaca leggermente testurizzata offre un'aderenza ottimale, in particolare quando si stampano materiali in PLA e PETG.
- Totalmente compatibile con una varietà di filamenti comuni e meno comuni come ABS, ASA, FlexFill 98A, policarbonato e altri ancora
- La maggior parte dei materiali può essere stampata senza uno strato di separazione (ad es. colla).
- Policarbonato: stampa migliore su materiale con finitura satinata (rispetto alle lastre di stampa lisce e testurizzate); in caso di stampa frequente con PC, si consiglia uno strato di colla stick per evitare di danneggiare il foglio.
Vantaggi
- Adatto per PLA e per PETG
- Superficie leggermente testurizzata
- Utilizzo di colla non richiesto per PETG
- Supporto di un'ampia gamma di filamenti, inclusi materiali moderni come PC Blend
- Facile manutenzione e buone proprietà di adesione
Svantaggi
- L'acetone provoca una rapida degradazione della superficie.
- Per la stampa con ASA o PC Blend, è necessario un brim/skirt/raft attorno alla stampa.
- NON utilizzare oggetti metallici appuntiti (ad esempio una spatola) per staccare la stampa!
Attenzione!
Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere PEI testurizzato! Ciò provoca microfratture nella struttura del PEI, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.