Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lastre di stampa in acciaio verniciato a polvere testurizzato per la serie Prusa XL
Lastre di stampa in acciaio verniciate a polvere testurizzate sui due lati per Original Prusa XL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Panoramica
- Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature
- Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.
- Il metallo verniciato a polvere rende molto difficile danneggiare le lastre di stampa.
- Se un ugello caldo viene a contatto con il metallo, può dissipare il calore.
- La verniciatura a polvere conferisce inoltre alla superficie un caratteristico aspetto testurizzato che sarà visibile sulle stampe.
- La superficie testurizzata nasconde la maggior parte dei danni meccanici causati dagli strumenti.
- Solo la parte superiore delle piccole protrusioni può essere graffiata e non lascia segni sulla parte inferiore del modello.
Vantaggi
- Resistente ai graffi, difficile da danneggiare
- Trasferisce la texture alle stampe.
- Le stampe si staccano automaticamente quando la lastra di stampa si raffredda.
- Utilizzo di colla non richiesto per PETG
Svantaggi
- Le stampe in PLA con un'area di contatto piccola possono richiedere l'aggiunta di un brim.
- Le stampe in PLA più grandi possono deformarsi.
- Non pulire mai con acetone.
Attenzione!
Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere PEI testurizzato! Ciò provoca microfratture nella struttura del PEI, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.