Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser multilinea MLPG 22
Livello laser multilinea autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con tre linee laser verdi a 360° ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Utilizzo semplice
- Sistema di autolivellamento dei diodi laser con montaggio a pendolo in pochi secondi
- Tutte le linee possono essere facilmente accese e spente utilizzando il pulsante di accensione
- La luminosità delle linee laser può essere regolata utilizzando la tastiera, riducendo anche il consumo energetico.
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare.
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale (disponibile separatamente)
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Contenitore compatto, robusto e durevole, protetto da polvere e schizzi d'acqua e facile da trasportare
Montaggio flessibile
- Possibilità di fissare il laser su profili a soffitto e treppiedi da 1/4" e 5/8" tramite la staffa a parete universale opzionale
- Fissaggio con facilità su superfici magnetiche grazie al potente magnete
Varie opzioni di utilizzo
- Con batteria integrata ricaricabile anche durante il funzionamento tramite la presa di carica
- Utilizzabile anche con le batterie e il portabatteria opzionale
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Il laser multilinea può essere utilizzato in varie aree di applicazione, come finiture interne, installazione di pannelli a secco, piastrelle o installazione di ripiani e armadi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.