Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLL 18
Livello laser a croce per l'impiego in interni ed esterni con linee laser rosse ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Precisione in rosso
- Linee laser rosse ad alta visibilità
- Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Semplice da utilizzare
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte
- Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee
- Possibilità di fissaggio e regolazione del laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll. e profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A
- Il sistema con magnete potente dell'adattatore CLL-A (incluso nel contenuto) permette un facile fissaggio su qualsiasi superficie magnetica
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili
Funzionamento flessibile
- Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso
- Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Per uso in ambienti interni ed esterni
Il livello laser a croce può essere utilizzato in una varietà di situazioni, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, posa di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili, quadri e ripiani
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.