Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Livello laser a croce CLG 18
Livella laser a croce autolivellante per l'impiego in interni ed esterni con linee laser verdi ad alta visibilità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Precisione in verde
- Le linee laser verdi garantiscono un'ottima visibilità e sono facilmente visibili anche in condizioni di luce intensa
- Linee particolarmente lunghe, sottili ma nitide grazie alle ampie aperture di uscita del laser
- Il monitoraggio automatico elimina gli errori di livellamento. Se l'intervallo di autolivellamento viene superato, le linee laser iniziano a lampeggiare
Funzionamento semplice
- Autolivellamento in pochi secondi per un rapido allineamento
- Utilizzabile anche su lunghe distanze individuando i raggi laser con il ricevitore universale LRU 22, accessorio a parte
- Facile da usare con un solo pulsante per attivare e disattivare rapidamente tutte le linee
- Possibilità di fissare il laser su treppiedi con attacco 1/4 e 5/8 poll grazie alla staffa inclusa CLL-A. Possibilità di fissaggio e regolazione a parete e su profili a soffitto grazie alla staffa a muro opzionale Staffa universale CLL-A
- Supporto CLL-A con magnete (incluso nel contenuto) permette di essere fissato su qualsiasi superficie metallica
- Lunga durata della batteria per lavorare senza interruzioni
- Carcassa robusta protetta da polvere e schizzi di acqua per l'uso in ambienti difficili
Varie fonti di alimentazione
- Funzionamento continuo grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che può anche essere caricata durante l'uso
- Il dispositivo può essere usato anche con batterie alcaline adoperando il portabatterie incluso nel contenuto
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
La livella laser a croce può essere utilizzata in un'ampia gamma di ambienti, sia all'interno che all'esterno. È ideale per lavori di costruzione, ristrutturazioni, installazione di piastrelle e cartongesso e per il posizionamento di mobili e scaffali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.