Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lana di roccia FLEXEN®
Lana di roccia FLEXEN<SUP>® </SUP> - 1
Lana di roccia FLEXEN<SUP>® </SUP> - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lana di roccia FLEXEN®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Non infiammabile A2

  • Resistente a temperature di +250 °C

  • Temperatura di fusione> +1.000 °C

  • Installazione più semplice grazie al rivestimento interno in rilievo

  • Forma resistente alla pressione e stabile

  • Lamina di alluminio che funge da barriera per il vapore

  • Idrorepellente