Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.2
Lampada portatile sottile con LED COB, magnete nella base e clip di fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Maneggevolezza intuitiva
- Ideale per spazi ristretti da raggiungere grazie alla forma sottile
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie ai potenti magneti nella base della lampada e alla clip di fissaggio
- Ideale per illuminare un ambiente di lavoro grazie alla sua luce principale da 100 lumen
- Pratica funzione torcia tascabile
- Identifica rapidamente la batteria scarica con la spia
Pronte per l’uso
- Breve tempo di ricarica e lunga durata della luce grazie alla tecnologia all'avanguardia delle batterie ai polimeri di litio ricaricabili
- Grazie al forma compatta, si può riporre ovunque in modo rapido e semplice
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/Micro-USB, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
Solo per uso in ambienti interni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.