Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BEND+
Funzione wireless - in alternativa la lampada può essere caricata in modalità wireless tramite pannello di ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ambiente di lavoro sotto controllo
- Ideale per le aree difficili da raggiungere grazie alla forma sottile della testa della lampada da 21 x 9 mm, pieghevole a 180° e girevole a 270°
- Fissaggio su tutte le superfici metalliche grazie a un potente magnete nella base della lampada
- Sospensione semplice della lampada grazie al robusto gancio pieghevole in metallo
- Regolazione luminosa in base all'ambiente di lavoro grazie alla luce principale dimmerabile in continua fino a 700 lumen
- Pratica funzione torcia
- Identificazione rapida della capacità residua, del livello di carica e dell'intensità luminosa in % sul display digitale
Utilizzo semplice
- La ricarica wireless è possibile utilizzando il panello di ricarica opzionale ERGOPOWER PAD I o II
- Ricaricabile sia tramite l'attacco USB-C o tramite la ricarica wireless
- Spegnimento automatico della luce principale non appena la testa della lampada viene ripiegata con il lato di emissione luminosa rivolto verso il corpo della lampada
- Breve tempo di ricarica e lunga durata dell'illuminazione, grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio ricaricabili
Contenuto
- Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
I pannelli ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II opzionali devono essere ordinati separatamente.
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.