Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+
Lampada portatile sottile con testa regolabile a 150°, LED SMD, 2 magneti, gancio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Illuminazione ottimale del luogo di lavoro
- Luce principale con dimmerazione in continua: tenere premuto l'interruttore (la luce lampeggia brevemente quando viene raggiunta la luminosità massima o minima)
- Potenti magneti nella base e nella parte posteriore della lampada per un fissaggio su superfici metalliche
- Gancio in plastica pieghevole e girevole a 360° per la sospensione della lampada
- Pratica funzione torcia
- Quattro LED verdi per vedere rapidamente la capacità residua o il livello di carica
Utilizzo semplice
- La ricarica wireless è possibile utilizzando l'ERGOPOWER PAD I o II opzionale
- Ricaricabile sia tramite l'attacco di ricarica USB-C che tramite la ricarica wireless
- Tecnologia all'avanguardia per batterie ricaricabili agli ioni di litio per una ricarica rapida e una lunga durata dell'illuminazione
Contenuto
Lampada portatile, cavo USB-A/USB-C, alimentatore 100-240 V 50/60 Hz
I pannelli ricarica wireless ERGOPOWER PAD I o II opzionali devono essere ordinati separatamente.
Per uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.