Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT
Funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta senza contatto, muovendo la mano davanti al sensore laterale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Luce principale (LED COB): illumina un'area ampia, luce laterale: faretto
- 4 funzioni di illuminazione: luce principale 100% e 40%, luce laterale 100% e 40%
- Funzione luce stroboscopica (luce principale e luce laterale)
Non adatto per elmetti di protezione
Per uso interno ed esterno. Per l'utilizzo a breve e media distanza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.