Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED - 1
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED - 2
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED - 3
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED - 4
Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro e di emergenza ricaricabile EX SLE 16 LED

Dotata di funzione luce d'emergenza, la lampada si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Funzione luce continua, lampeggiante e di emergenza

  • Lenti ottiche speciali - fascio di luce altamente focalizzato con illuminazione a lunga distanza

  • Utilizzabile come luce di emergenza per veicoli

  • Testa della lampada orientabile a 110°, impugnatura pieghevole

  • Con indicatore dello stato di carica a 4 fasi

  • Tecnologia di illuminazione controllata da microprocessore con protezione contro le scariche profonde (ricaricabile in modo permanente)

  • Batteria ricaricabile al piombo-gel esente da manutenzione (sostituibile dall'utente)

  • Robusta carcassa in plastica resistente agli urti

  • Dimensioni compatte - può essere montata facilmente anche in spazi ristretti all'interno di veicoli/locali

  • Cavo di alimentazione da 1,5 m per il collegamento a un'alimentazione da 230 V C.A.

  • Cavo di collegamento da 1,9 m per il collegamento a un impianto elettrico veicolo a 12 V/24 V C.C.
Indicazione

Attenzione: La stazione di ricarica non è a prova di esplosione e pertanto non deve essere utilizzata in un'area con atmosfera esplosiva.