Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 1
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 2
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 3
Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampada da lavoro a LED cordless POWERQUAD M AC/R

La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (CA). Illuminazione a 5 livelli: 200-4000 lumen

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La tecnologia all'avanguardia della batteria agli ioni di litio e la protezione da sovraccarico integrata consentono di utilizzare il dispositivo mentre è in carica


  • La lampada può essere collegata in modo permanente alla rete elettrica

  • Il cavo di alimentazione può essere scollegato velocemente e facilmente dalla lampada


  • Indicatore di capacità residua/stato di carica

  • Lampada da lavoro a LED con LED SMD ad alta efficienza (circa 110 lm/W)

  • Il coperchio opalescente produce una luce a fascio largo con un abbagliamento ridotto

  • Angolo del fascio luminoso regolabile in sei direzioni

  • Carcassa resistente agli urti e alla rottura

  • Made in Germany
Indicazione

Può essere utilizzata anche in condizioni impegnative