Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampada da lavoro a LED a batteria MINI MULTI
Sorgenti luminose a intensità regolabile (10-100%): Luce con fascio a faretto da 150 a 1.500 lumen, faretto da 50 a 500 lumen
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Tecnologia LED all'avanguardia per un'elevata efficienza luminosa
- Sistema di rilevamento ostacoli ODS: Spegnimento automatico non appena un ostacolo si trova direttamente (3 cm) di fronte al sensore luminoso
- Tecnologia della batteria agli ioni di litio, per tempi di ricarica brevi e lunga autonomia
Display LCD
Indicatore di carica della batteria
Indicazione della capacità residua della batteria
Livello di luminosità in %
Tempi di funzionamento in ore
- Design compatto: si adatta a qualsiasi valigia portautensili/borsa portautensili
- Riflettore fluorescente: Facile da trovare in un ambiente buio quando spento
Opzioni di montaggio multiuso (7 in 1)
- Montaggio su supporto
- Montaggio su treppiede con filettatura M10
- Supporto magnetico
- Si attacca a aste/tubi fino a un diametro di 25 mm
- Fissaggio alla cintura
- Montaggio a sospensione (con chiodi e viti)
- Rotazione su 2 assi (180° o 360°)
Per l'uso in ambienti interni ed esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.